!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Pour le type de matériau
Pour le type de fluide
Série
Taille de contenant
Type de contenant
Température minimale de service
Températures de service max.
Temps de travail
Temps jusqu'à durcissement complet
Couleur
Teneur en COV
Normes

Scellants et adhésifs pour joints d'étanchéité

Les mastics et adhésifs pour joints renforcent l'étanchéité d'un joint existant et le maintiennent en place lors de l'assemblage. Les produits d'étanchéité pour joints, également appelés enduits pour joints, permettent d'empêcher les fluides et les gaz de s'échapper à travers le joint existant au niveau des joints à brides, souvent en raison de la pression ou du mouvement. Les adhésifs pour joints collent un joint en matériau existant à la surface pour le maintenir en place lors de l'assemblage de composants. Bien que les adhésifs pour joints n'aient généralement pas de propriétés d'étanchéité, ils sont utiles dans les applications verticales ou aériennes pour éviter que les joints ne se déplacent au cours de l'assemblage.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

65 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • 3M
  • SCELLANT CARROSSERIE,SÉCH RAPIDE,HT TEN SOL,PÂTE,TRNSPRNT,147 ML,CAOUT SYNTH,CA 6
  • N° article MMM08302
  • N° de modèle du manufacturier 08302
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce nettoyant pour sols alcalin concentré à base d'eau est conçu pour être utilisé avec des récureurs automatiques de sols sur des sols en béton, en linoléum ou en céramique dans des installations de fabrication. Le nettoyant liquide clair et ininflammable a un pH modéré de 9.5. Ce produit au parfum de pin est vendu dans un fût de 208 litres.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DOWSIL
  • SCELLANT AUTO, 10,31OZ LIQ, GR, 22G/L, RÉSISTANT À L'HUILE
  • N° article DOW3104087
  • N° de modèle du manufacturier 3104087
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce scellant automobile DOWSIL 3-0115 est gris et est livré dans un contenant de 305 mL. Il répond aux normes ASTM. Ce scellant automobile nécessite un temps de travail de 10 minutes.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • DOWSIL
  • SCELLANT AUTO, 48,72LB, BLNC, RÉSISTANT À L'HUILE, 22G/L
  • N° article DOW4041923
  • N° de modèle du manufacturier 4041923
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce scellant automobile DOWSIL 3-0115 est gris et est livré dans un contenant de 22kg. Il répond aux normes ASTM. Ce scellant automobile nécessite un temps de travail de 10 minutes.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PERMATEX
  • JOINT D'ÉTANCH,TACK ÉLEVÉ,LIQ,PLAGE DE TEMP -54 À 260 ° C,ROUGE,118 ML,ÉLASTOMÈRES/RÉSS
  • N° article PML58981
  • N° de modèle du manufacturier 58981
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Fabriquées en matériau DRC, ces lingettes de la série P40 ont un niveau d'absorption très élevé et un excellent niveau de résistance à l'humidité avec une seule épaisseur. Avec un pliage de 1/4 et mesurant 13 x 11 13/16 pouces, ces lingettes blanches ont un niveau de peluche standard, et sont destinées au nettoyage général. Elles sont fournies par lot de 1008 feuilles dans un paquet de 56.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1247
  • DOWSIL
  • SCELLANT AU SILICONE, 730 FS, TRANSPARENT, 3OZ, TUBE, FOURCHETTE D'ALLONGEMENT 300% OU MOINS
  • N° article DOW730FS90ML
  • N° de modèle du manufacturier 730FS90ML
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces scellants pour joints renforcent l’étanchéité d’un joint existant afin d’empêcher les fluides et les gaz de fuiter à travers les pièces collées dans le cadre d’applications générales.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • LOCTITE
  • SCELLANT POUR BRIDE 573, VERT, DURCISSEMENT LENT, 250ML
  • N° article LCT26392
  • N° de modèle du manufacturier 232000
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce scellant pour bride est vert. Il répond aux normes OSHA. Ces scellants pour joints renforcent l’étanchéité d’un joint existant afin d’empêcher les fluides et les gaz de fuiter à travers les pièces collées dans le cadre d’applications générales.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PERMATEX
  • SCELLANT ADHSF,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -59 À 204 ° C,DURC 24 H,TRNSPRNT,205 G,SILICONE
  • N° article PML59103
  • N° de modèle du manufacturier 59103
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce mastic adhésif vulcanisant à température ambiante, monocomposant, à usage général, scelle et colle le verre, le métal, le plastique, le tissu, le vinyle, etc. La pâte de silicone transparente et sans affaissement peut résister à une plage de température continue de -59 à 204 °C et à un point d'éclair supérieur à 93 °C. Ce mastic adhésif ininflammable et non toxique commence à durcir en une heure et durcit complètement en 24 heures. Ce produit est vendu dans un tube de 80

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1248
  • PERMATEX
  • JOINT D'ÉTANCHÉITÉ THE RIGHT STUFF 90 MINUTE, RG, TUBE 3OZ, DURCISSEMENT 90MIN, TEMPS DE TRAVAIL 5MIN
  • N° article PML30871
  • N° de modèle du manufacturier 30871
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet enduit d’étanchéité de la série The Right Stuff 90 Minute est rouge et est livré dans un tube de 3oz. Il répond aux exigences de la proposition 65 de la Californie et aux spécifications du fabricant. Cet enduit d’étanchéité nécessite un temps de travail de 5min.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PERMATEX
  • SCELLANT ADHSF,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -59 À 204 ° C,DURC 24 H,TRNSPRNT,300 ML,SILICONE
  • N° article PML59113
  • N° de modèle du manufacturier 59113
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce scellant adhésif à usage général, monocomposant, vulcanisant à température ambiante convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. La pâte de silicone transparente et sans affaissement peut résister à une plage de température continue de -59 à 204 °C et à un point d'éclair supérieur à 93 °C. Ce mastic adhésif ininflammable et non toxique commence à durcir en une heure et durcit complètement en 24 heures. Ce produit est vendu dans une cartouche de 300 milli

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1248
  • PERMATEX
  • SCELLANT ADHSF,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -54 ° C À 232 ° C,DURC 24 H,NR,300 ML,SILICONE
  • N° article PML59213
  • N° de modèle du manufacturier 59213
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce mastic adhésif monocomposant vulcanisant à température ambiante est destiné à l'étanchéité des ensembles mécaniques. La pâte de silicone noire et sans affaissement peut résister à une plage de température continue de -54 à 232 °C et à un point d'éclair supérieur à 93 °C. Ce mastic adhésif, à faible odeur, non toxique commence à durcir en une heure et durcit complètement en 24 heures. Ce produit ininflammable est offert en cartouche de 300 millilitres.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1248
  • PERMATEX
  • JOINT D'ÉTANCHÉITÉ THE RIGHT STUFF 90 MINUTE, NR, TUBE 3OZ, DURCISSEMENT 24H
  • N° article PML30873
  • N° de modèle du manufacturier 30873
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet enduit d’étanchéité de la série The Right Stuff 90 Minute est noir et est livré dans un tube de 3oz. Il répond aux exigences de la proposition 65 de la Californie et aux spécifications du fabricant. Cet enduit d’étanchéité nécessite un temps de travail de 90min.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • LOCTITE
  • SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, MR 5923, 16OZ LIQ, BOUCHON-PINCEAU, BR, RÉSISTANT À L'HUILE
  • N° article LCT1522029
  • N° de modèle du manufacturier 1522029
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce scellant pour joints mr 5923 est marron et est livré dans un contenant à bouchon-pinceau de 16oz liq. Il répond aux normes de la Proposition 65 de Californie, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA article 302 EHS, CERCLA/SARA article 311/312, CERCLA/SARA article 313, OSHA 29 CFR 1910.1200 et TSCA. Il nécessite un temps de travail de 4 heures.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1247
  • DOWSIL
  • ENDUIT,POLYVALENT,RTV,NON AFFAISSÉ,PÂTE,PLAGE DE TEMPÉ DE -60 ° C À 180 ° C,TRNSPARENT,300 ML,SILICONE
  • N° article DOW732CL300ML
  • N° de modèle du manufacturier 732CL300ML
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce mastic polyvalent est une pâte de silicone monocomposant sans sauge utilisée pour le collage et l'étanchéité industriels généraux. Ce mastic de vulcanisation à température ambiante durcit en un caoutchouc flexible en 24 heures à température ambiante et à 50 % d'humidité. Ce mastic transparent reste stable et flexible dans une plage de températures de -60 °C à 180 °C. Il a une rigidité diélectrique de 548,6 volts par mil. Ce produit est présenté dans un tube de 300 millili

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1259
Résultats par page :  16 | 32 | 48