!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT D'ÉTANCH,TACK ÉLEVÉ,LIQ,PLAGE DE TEMP -54 À 260 ° C,ROUGE,118 ML,ÉLASTOMÈRES/RÉSS

JOINT D'ÉTANCH,TACK ÉLEVÉ,LIQ,PLAGE DE TEMP -54 À 260 ° C,ROUGE,118 ML,ÉLASTOMÈRES/RÉSS

PERMATEX

JOINT D'ÉTANCH,TACK ÉLEVÉ,LIQ,PLAGE DE TEMP -54 À 260  ° C,ROUGE,118 ML,ÉLASTOMÈRES/RÉSS close
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
JOINT D'ÉTANCH,TACK ÉLEVÉ,LIQ,PLAGE DE TEMP -54 À 260 ° C,ROUGE,118 ML,ÉLASTOMÈRES/RÉSS

JOINT D'ÉTANCH,TACK ÉLEVÉ,LIQ,PLAGE DE TEMP -54 À 260 ° C,ROUGE,118 ML,ÉLASTOMÈRES/RÉSS

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.25 / CHAQUE
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
  • N° article PML58981
  • N° de modèle du manufacturier 58981
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401900
  • PAGE DU CATALOGUE # 1247
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Fabriquées en matériau DRC, ces lingettes de la série P40 ont un niveau d'absorption très élevé et un excellent niveau de résistance à l'humidité avec une seule épaisseur. Avec un pliage de 1/4 et mesurant 13 x 11 13/16 pouces, ces lingettes blanches ont un niveau de peluche standard, et sont destinées au nettoyage général. Elles sont fournies par lot de 1008 feuilles dans un paquet de 56.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour joints d'étanchéité HIGH TACK 98H
  • Taille de contenant4 oz
  • Températures de service max.500 Degrees F
  • Forme du produitLiquide
  • Teneur en COV0,529502
  • Type de jointScellant pour joints d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifiqueCarburateurs, liège, pompes à carburant, joints de collecteur, métal, papier, caoutchouc, joints Spray-A-Gasket tout en feutre, couvercles de soupapes
  • Couleur Rouge
  • Type de contenant Cannette
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Pour le type de fluide Antigel, lubrification d'essieu, essence, kérosène, pétrole, propane et butane
  • Point d'éclair 0 Degrees F
  • Poids spécifique 0,872
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)