!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT ADHSF,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -59 À 204 ° C,DURC 24 H,TRNSPRNT,300 ML,SILICONE

SCELLANT ADHSF,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -59 À 204 ° C,DURC 24 H,TRNSPRNT,300 ML,SILICONE

PERMATEX

SCELLANT ADHSF,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -59 À 204  ° C,DURC 24 H,TRNSPRNT,300 ML,SILICONE close
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
SCELLANT ADHSF,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -59 À 204 ° C,DURC 24 H,TRNSPRNT,300 ML,SILICONE

SCELLANT ADHSF,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -59 À 204 ° C,DURC 24 H,TRNSPRNT,300 ML,SILICONE

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.99 / CHAQUE
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
  • N° article PML59113
  • N° de modèle du manufacturier 59113
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201712
  • PAGE DU CATALOGUE # 1248
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ce scellant adhésif à usage général, monocomposant, vulcanisant à température ambiante convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. La pâte de silicone transparente et sans affaissement peut résister à une plage de température continue de -59 à 204 °C et à un point d'éclair supérieur à 93 °C. Ce mastic adhésif ininflammable et non toxique commence à durcir en une heure et durcit complètement en 24 heures. Ce produit est vendu dans une cartouche de 300 milli

Spécifications techniques

  • ArticleProduits d'étanchéité adhésifs
  • Taille de contenant300 ml
  • Temps jusqu'à durcissement complet24 h
  • Températures de service max.400 Degrees F
  • Forme du produitPâte
  • NormesMIL-A-46106B, Type 1
  • Base chimiqueCaoutchouc d'acétoxysilicone
  • Poids spécifique1.007
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 28 Degrees C
  • Couleur Transparent
  • Type de contenant Cartouche
  • Type de cure Vulcanisation à température ambiante (RTV)
  • Température minimale de service -75 Degrees F
  • Pour le type de matériau Colle, tissu, raccommode et sécurise le verre, le métal, le plastique, répare, scelle, le vinyle, le dessus de vinyle, les bandes de protection contre les intempéries
  • Teneur en COV 0,023
  • Point d'éclair 203 Degrees F
  • Application d'étanchéité spécifique Cadres de portes, connexions électriques, toits. (non recommandé pour les applications de joints de moteur), coutures, dessus en vinyle
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)