Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet enduit d’étanchéité de la série The Right Stuff 90 Minute est rouge et est livré dans un tube de 3oz. Il répond aux exigences de la proposition 65 de la Californie et aux spécifications du fabricant. Cet enduit d’étanchéité nécessite un temps de travail de 5min.
Spécifications techniques
ArticleJoint d'étanchéité
Taille de contenant3 oz
Temps jusqu'à durcissement complet90 min
Températures de service max.650 Degrees F
SérieSérie The Right Stuff de 90 minutes
Forme du produitPâte
Pour le type de matériauMétal sec
Teneur en COVSans objet
Point d'éclair200 Degrees F
Non toxiqueOui
Poids spécifique1.44
Exigences de stockageEndroit frais et sec, dans des récipients non ouverts, à une température comprise entre 8 et 28 degrés Celsius.
CouleurRouge
Type de contenantTube
Type de cureHumidité
Température minimale de service-54 Degrees F
Temps de travail5 minutes
Pour le type de fluideSans objet
NormesProposition 65 de Californie, spécifiée par le fabricant d'équipement d'origine
Base chimiqueSilicone oxime
Viscosité minimaleSans objet
Type de jointJoint d'étanchéité
Application d'étanchéité spécifiqueCollecteur, distributeur, pièces d'échappement à ajustement coulissant, turbocompresseur
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)