!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, MR 5923, 16OZ LIQ, BOUCHON-PINCEAU, BR, RÉSISTANT À L'HUILE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, MR 5923, 16OZ LIQ, BOUCHON-PINCEAU, BR, RÉSISTANT À L'HUILE

LOCTITE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, MR 5923, 16OZ LIQ, BOUCHON-PINCEAU, BR, RÉSISTANT À L'HUILE close
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
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, MR 5923, 16OZ LIQ, BOUCHON-PINCEAU, BR, RÉSISTANT À L'HUILE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, MR 5923, 16OZ LIQ, BOUCHON-PINCEAU, BR, RÉSISTANT À L'HUILE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.55 / CHAQUE
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
  • N° article LCT1522029
  • N° de modèle du manufacturier 1522029
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1247
  • Poids à l’expédition 1.33 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour joints mr 5923 est marron et est livré dans un contenant à bouchon-pinceau de 16oz liq. Il répond aux normes de la Proposition 65 de Californie, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA article 302 EHS, CERCLA/SARA article 311/312, CERCLA/SARA article 313, OSHA 29 CFR 1910.1200 et TSCA. Il nécessite un temps de travail de 4 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour joint d'étanchéité MR 5923
  • Taille de contenant16 oz liq.
  • Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Temps de travail4 heures
  • Pour le type de fluideÉthylène glycol
  • NormesCalifornia Proposition 65, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA Section 302 EHS, CERCLA/SARA Section 311/312, CERCLA/SARA Section 313, OSHA 29 CFR 1910.1200, TSCA
  • Base chimiqueAlcool, résine modifiée
  • Viscosité maximum10,000 cP
  • Type de jointScellant pour joints d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifiqueAviation, Industriel, Marine
  • Couleur Brun
  • Type de contenant Contenant à bouchon-pinceau
  • Températures de service max. 400 Degrees F
  • Série MR 5923
  • Forme du produit Liquide
  • Pour le type de matériau Métal
  • Teneur en COV 274 g/L
  • Point d'éclair 59 Degrees F
  • Viscosité minimale 8 000 CP
  • Poids spécifique 1.12
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C