!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT CARROSSERIE,SÉCH RAPIDE,HT TEN SOL,PÂTE,TRNSPRNT,147 ML,CAOUT SYNTH,CA 6

SCELLANT CARROSSERIE,SÉCH RAPIDE,HT TEN SOL,PÂTE,TRNSPRNT,147 ML,CAOUT SYNTH,CA 6

3M

SCELLANT CARROSSERIE,SÉCH RAPIDE,HT TEN SOL,PÂTE,TRNSPRNT,147 ML,CAOUT SYNTH,CA 6 close
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
SCELLANT CARROSSERIE,SÉCH RAPIDE,HT TEN SOL,PÂTE,TRNSPRNT,147 ML,CAOUT SYNTH,CA 6

SCELLANT CARROSSERIE,SÉCH RAPIDE,HT TEN SOL,PÂTE,TRNSPRNT,147 ML,CAOUT SYNTH,CA 6

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $303.38 / CAISSE de 6
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
  • N° article MMM08302
  • N° de modèle du manufacturier 08302
  • N° de classification normalisée des produits et services 25000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.335 lb

Informations sur le produit

Ce nettoyant pour sols alcalin concentré à base d'eau est conçu pour être utilisé avec des récureurs automatiques de sols sur des sols en béton, en linoléum ou en céramique dans des installations de fabrication. Le nettoyant liquide clair et ininflammable a un pH modéré de 9.5. Ce produit au parfum de pin est vendu dans un fût de 208 litres.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant
  • Taille de contenant5 oz
  • Temps jusqu'à durcissement completPlus de 24 jours
  • Forme du produitPâte
  • Base chimiqueCaoutchouc synthétique
  • Application d'étanchéité spécifiqueScellement de joint peu coûteux, nombreuses applications hors automobile où la rapidité est de mise, variété d'applications de scellement externe ou hors habitacle sur les automobiles.
  • Couleur Transparent
  • Type de contenant Tube
  • Temps de travail 5 minutes
  • Teneur en COV 393 g/L
  • Poids spécifique 0,98
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)