!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GASKET DRESSING,0.67 OZ,STICK,PURPLE

GASKET DRESSING,0.67 OZ,STICK,PURPLE

LOCTITE

GASKET DRESSING,0.67 OZ,STICK,PURPLE close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
GASKET DRESSING,0.67 OZ,STICK,PURPLE

GASKET DRESSING,0.67 OZ,STICK,PURPLE

LOCTITE

Prix en liquidation :
$12.40 / CHAQUE

Votre prix : 24,80 $ / CHAQUE
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
  • N° article LCT39156
  • N° de modèle du manufacturier 39156
  • N° de classification normalisée des produits et services 12352310
  • PAGE DU CATALOGUE # 1252
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRevêtement pour joints à haute adhérence 534, bâton 19 g
  • Taille de contenant0,67 oz
  • Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
  • Températures de service max.300 Degrees F
  • Série534
  • Forme du produitSolide
  • Pour le type de matériauLiège
  • Teneur en COV5,79 g/L
  • Type de jointHabillage du joint
  • Application d'étanchéité spécifiqueJOINTS
  • Couleur Violet
  • Type de contenant Bâton
  • Type de cure Anaérobie
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Temps de travail 5 minutes
  • Pour le type de fluide Acétone, fluides automobiles, éthanol, carburants, eau
  • Normes California Proposition 65, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA Section 302 EHS, CERCLA/SARA Section 311/312, CERCLA/SARA Section 313, OSHA 29 CFR 1910.1200, TSCA
  • Base chimique Ester de méthacrylate
  • Poids spécifique 1.12
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)