!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, 534, 0,67OZ, BÂTON, MV

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, 534, 0,67OZ, BÂTON, MV

LOCTITE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, 534, 0,67OZ, BÂTON, MV close
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
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, 534, 0,67OZ, BÂTON, MV

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, 534, 0,67OZ, BÂTON, MV

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.08 / CHAQUE
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
  • N° article LCT640804R
  • N° de modèle du manufacturier 640804
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181509
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ces scellants pour joints renforcent l’étanchéité d’un joint existant afin d’empêcher les fluides et les gaz de fuiter à travers les pièces collées dans le cadre d’applications générales.

Spécifications techniques

  • ArticleEnduit d'étanchéité pour joint
  • Taille de contenant0,67 oz
  • Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
  • Températures de service max.300 Degrees F
  • Série534
  • Forme du produitSolide
  • Pour le type de matériauLiège
  • Teneur en COV5,79 g/L
  • Type de jointTraitement des joints
  • Application d'étanchéité spécifiqueJoints
  • Couleur Pourpre
  • Type de contenant Bâton
  • Type de cure Anaérobie
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Temps de travail 5 minutes
  • Pour le type de fluide Acétone, fluides automobiles, éthanol, carburants, eau
  • Normes Proposition 65 de la Californie, LCPE DSL/NDSL, CERCLA/SARA section 302 EHS, CERCLA/SARA section 311/312, CERCLA/SARA section 313, homologué CFIA, OSHA 29 CFR 1910.1200, TSCA
  • Base chimique Ester de méthacrylate
  • Poids spécifique 1,12
  • Exigences de stockage 8 Degrees à 21 Degrees C
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)