!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT ADHSF,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -59 À 204 ° C,DURC 24 H,TRNSPRNT,205 G,SILICONE

SCELLANT ADHSF,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -59 À 204 ° C,DURC 24 H,TRNSPRNT,205 G,SILICONE

PERMATEX

SCELLANT ADHSF,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -59 À 204  ° C,DURC 24 H,TRNSPRNT,205 G,SILICONE close
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
SCELLANT ADHSF,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -59 À 204 ° C,DURC 24 H,TRNSPRNT,205 G,SILICONE

SCELLANT ADHSF,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -59 À 204 ° C,DURC 24 H,TRNSPRNT,205 G,SILICONE

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.31 / CHAQUE
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
  • N° article PML59103
  • N° de modèle du manufacturier 59103
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201712
  • PAGE DU CATALOGUE # 1248
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce mastic adhésif vulcanisant à température ambiante, monocomposant, à usage général, scelle et colle le verre, le métal, le plastique, le tissu, le vinyle, etc. La pâte de silicone transparente et sans affaissement peut résister à une plage de température continue de -59 à 204 °C et à un point d'éclair supérieur à 93 °C. Ce mastic adhésif ininflammable et non toxique commence à durcir en une heure et durcit complètement en 24 heures. Ce produit est vendu dans un tube de 80

Spécifications techniques

  • ArticleProduits d'étanchéité adhésifs
  • Taille de contenant3 oz
  • Temps jusqu'à durcissement complet24 h
  • Températures de service max.400 Degrees F
  • Forme du produitPâte
  • NormesMIL-A-46106B
  • Base chimiqueCaoutchouc d'acétoxysilicone
  • Poids spécifique1.007
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 28 Degrees C
  • Couleur Transparent
  • Type de contenant Tube
  • Type de cure Vulcanisation à température ambiante (RTV)
  • Température minimale de service -75 Degrees F
  • Pour le type de matériau Colle, tissu, raccommode et sécurise le verre, le métal, le plastique, répare, scelle, le vinyle, le dessus de vinyle, les bandes de protection contre les intempéries
  • Teneur en COV 0,023
  • Point d'éclair 203 Degrees F
  • Application d'étanchéité spécifique Cadres de portes, connexions électriques, toits. (non recommandé pour les applications de joints de moteur), coutures, dessus en vinyle
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)