!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT ADHSF,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -54 ° C À 232 ° C,DURC 24 H,NR,300 ML,SILICONE

SCELLANT ADHSF,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -54 ° C À 232 ° C,DURC 24 H,NR,300 ML,SILICONE

PERMATEX

SCELLANT ADHSF,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -54  ° C À 232  ° C,DURC 24 H,NR,300 ML,SILICONE close
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
SCELLANT ADHSF,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -54 ° C À 232 ° C,DURC 24 H,NR,300 ML,SILICONE

SCELLANT ADHSF,RTV,PÂTE NON SAG,PLAGE DE TEMP -54 ° C À 232 ° C,DURC 24 H,NR,300 ML,SILICONE

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.96 / CHAQUE
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
  • N° article PML59213
  • N° de modèle du manufacturier 59213
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201712
  • PAGE DU CATALOGUE # 1248
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce mastic adhésif monocomposant vulcanisant à température ambiante est destiné à l'étanchéité des ensembles mécaniques. La pâte de silicone noire et sans affaissement peut résister à une plage de température continue de -54 à 232 °C et à un point d'éclair supérieur à 93 °C. Ce mastic adhésif, à faible odeur, non toxique commence à durcir en une heure et durcit complètement en 24 heures. Ce produit ininflammable est offert en cartouche de 300 millilitres.

Spécifications techniques

  • ArticleProduits d'étanchéité adhésifs
  • Taille de contenant12,9 oz
  • Temps jusqu'à durcissement complet24 h
  • Forme du produitPâte
  • Pour le type de matériauColle, tissu, raccommode et sécurise le verre, le métal, le plastique, répare, scelle, le vinyle, le dessus de vinyle, les bandes de protection contre les intempéries
  • Teneur en COV0,032
  • Point d'éclair203 Degrees F
  • Application d'étanchéité spécifiqueCadres de portes, connexions électriques, toits, joints, toits en vinyle, joints d'étanchéité (non recommandé pour les joints de moteur).
  • Couleur Noir
  • Type de contenant Cartouche
  • Type de cure Vulcanisation à température ambiante (RTV)
  • Pour le type de fluide Fluides pour automobiles et ateliers
  • Normes MIL-A-46106B, Type 1
  • Base chimique Caoutchouc de silicone oxime
  • Poids spécifique 1.43
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 28 Degrees C
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)