Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce joint d'étanchéité est un scellant monocomposant à vulcanisation à température ambiante conçu pour les applications d'huile à usage intensif. La pâte de silicone noire, thixotrope, sèche au toucher en deux heures et durcit complètement en 24 heures. Ce scellant non corrosif à faible odeur a une plage de température de -54 à 260 °C. Il est sans danger pour les capteurs a un point d'éclair supérieur à 93 °C. Ce produit ininflammable et non toxique est offert en cartouche de 3
Spécifications techniques
ArticleJoint d'étanchéité Ultra Black
Taille de contenant300 ml
Temps jusqu'à durcissement complet24 h
Températures de service max.500 Degrees F
Forme du produitPâte
NormesProposition 65 de Californie, spécifiée par le fabricant d'équipement d'origine
Point d'éclair203 Degrees F
Poids spécifique1.44
Exigences de stockage8 Degrees C à 28 Degrees C
CouleurNoir
Type de contenantCartouche
Type de cureVulcanisation à température ambiante (RTV)
Température minimale de service-65 Degrees F
Pour le type de fluideFluides pour groupes motopropulseurs
Base chimiqueSilicone oxime
Type de jointJoint d'étanchéité
Application d'étanchéité spécifiqueCouvercles de différentiel, carters d'huile, couvercles de distribution, carters de transmission
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)