!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT AUTO, 48,72LB, BLNC, RÉSISTANT À L'HUILE, 22G/L

SCELLANT AUTO, 48,72LB, BLNC, RÉSISTANT À L'HUILE, 22G/L

DOWSIL

SCELLANT AUTO, 48,72LB, BLNC, RÉSISTANT À L'HUILE, 22G/L close
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
SCELLANT AUTO, 48,72LB, BLNC, RÉSISTANT À L'HUILE, 22G/L

SCELLANT AUTO, 48,72LB, BLNC, RÉSISTANT À L'HUILE, 22G/L

DOWSIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,139.03 / CHAQUE
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
  • N° article DOW4041923
  • N° de modèle du manufacturier 4041923
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 52.0 lb

Informations sur le produit

Ce scellant automobile DOWSIL 3-0115 est gris et est livré dans un contenant de 22kg. Il répond aux normes ASTM. Ce scellant automobile nécessite un temps de travail de 10 minutes.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant automobile
  • Taille de contenant22 kg
  • Type de cureVulcanisation à température ambiante (RTV)
  • Température minimale de service-20 Degrees F
  • Temps de travail10 minutes
  • Pour le type de matériauMétal
  • Base chimiqueSilicone
  • Type de jointJoint d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifiqueJoints de brides automobiles, joints de couvercles d'essieux, joints de systèmes de refroidissement, joints principaux de moteurs et de blocs-moteurs, carters d'huile de transmission, lorsque des tests d'étanchéité sous pression immédiats sont nécessaires.
  • Couleur Gris
  • Temps jusqu'à durcissement complet 24 h
  • Températures de service max. 120 Degrees F
  • Série DOWSIL 3-0115
  • Forme du produit Pâte
  • Normes ASTM
  • Point d'éclair Non spécifié
  • Poids spécifique 1.32
  • Exigences de stockage En dessous de 90 degrés F
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)