!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ THE RIGHT STUFF 90 MINUTE, NR, TUBE 3OZ, DURCISSEMENT 24H

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ THE RIGHT STUFF 90 MINUTE, NR, TUBE 3OZ, DURCISSEMENT 24H

PERMATEX

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ THE RIGHT STUFF 90 MINUTE, NR, TUBE 3OZ, DURCISSEMENT 24H close
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
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ THE RIGHT STUFF 90 MINUTE, NR, TUBE 3OZ, DURCISSEMENT 24H

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ THE RIGHT STUFF 90 MINUTE, NR, TUBE 3OZ, DURCISSEMENT 24H

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.25 / CHAQUE
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
  • N° article PML30873
  • N° de modèle du manufacturier 30873
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Cet enduit d’étanchéité de la série The Right Stuff 90 Minute est noir et est livré dans un tube de 3oz. Il répond aux exigences de la proposition 65 de la Californie et aux spécifications du fabricant. Cet enduit d’étanchéité nécessite un temps de travail de 90min.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité
  • Taille de contenant3 oz
  • Temps jusqu'à durcissement complet24 h
  • Températures de service max.500 Degrees F
  • SérieSérie The Right Stuff de 90 minutes
  • Forme du produitPâte
  • NormesProposition 65 de Californie, conforme aux spécifications OEM
  • Base chimiqueSilicone oxime
  • Type de jointJoint d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifiqueCouvercles de différentiel, carters d'huile, couvercles de distribution, carters de transmission
  • Couleur Noir
  • Type de contenant Tube
  • Type de cure Vulcanisation à température ambiante (RTV)
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Temps de travail 90 minutes
  • Pour le type de fluide Liquide de refroidissement, huile pour engrenages, huile et liquides d'atelier courants, liquide de transmission
  • Teneur en COV 0,03
  • Point d'éclair 203 Degrees F
  • Poids spécifique 1.44
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 28 Degrees C
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)