!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Matériau
Profondeur de plate-forme
Nb de marches
Hauteur de plate-forme
Hauteur hors tout
Angle de montage
Couleur
Normes

Échelles roulantes

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

339 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • VESTIL
  • ÉCHELLE,INCLINAISON/ROULIS,4 MARCHE/50 ° /RAIL/PRISE OUVERTE/350 CAPUCHON LD,29-½X70X47PO,BLEU,ACIER
  • N° article VESLADTRN504G
  • N° de modèle du manufacturier LAD-TRN-50-4-G
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette échelle en acier à 4 marches est dotée d‘un revêtement en poudre de couleur bleue et d‘un mécanisme d‘inclinaison et de rotation. La hauteur de la plateforme est de 40 po, la profondeur est de 14 po et la profondeur des marches est de 7 po. La bande de roulement à prise ouverte est incluse sur l'échelle de montée EZ à 50 °, avec une main courante amovible de 30 po, pour une capacité max de 350 lbs. Elle mesure 29 ½ po de largeur x 70 po de hauteur x 47 po de profondeur de

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VESTIL
  • ÉCHELLE,INCLINAISON/ROULIS,3 MARCHE/58 ° /RAIL/PERFORÉ/350 LD CAP,29-½X50X33-11/16 PO,BLANC,ACIER
  • N° article VESLADTRN602FDA
  • N° de modèle du manufacturier LAD-TRN-60-2-FDA
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Fabriquée en acier, avec une finition à revêtement en poudre de couleur blanche, cette échelle à 2 marches est dotée de mains courantes amovibles de 30 po, de marches perforées et d‘un angle d‘ascension standard de 58°. La plateforme a une h de 20 po et une p de 14 po. Actionnée par inclinaison et roulement, cette échelle d‘une charge max de 350 lbs mesure 29 ½ po l totale x 50 po h x 33 11/16 po de p de base, et bénéficie d‘une garantie du fabricant d‘un an.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VESTIL
  • ÉCHELLE,10 MARCHES/RAIL/PERFORÉ/50 ° /ANSI A14.7/OSHA 1910.29,34 1/4X130X103 15/16 PO,BL,AC
  • N° article VESLAD1021PEZ
  • N° de modèle du manufacturier LAD-10-21-P-EZ
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette échelle roulante en acier est dotée de mains courantes de 30 pouces avec un verrou de marche activé par le pied et d'une garantie du fabricant d'un an. Conforme aux normes ANSI A14.7/OSHA 1910.29, l'échelle à 10 marches, avec marches perforées, mesure 34 1/4 pouces de largeur hors tout x 130 de hauteur x 103 15/16 de profondeur de base. Avec un angle de montée EZ de 50°, il est bleu avec une finition en poudre et a une capacité de poids maximale de 350 livres.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VESTIL
  • ÉCHEL,INCLINAISON/ROULI,2 MARCH/58 ° /RAIL/PRISE OUVRT/350 CAPUCHON LD,29-½X50X33-11/16PO,BLEU,ACIER
  • N° article VESLADTRN602G
  • N° de modèle du manufacturier LAD-TRN-60-2-G
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Fabriquée en acier, avec une finition à revêtement en poudre de couleur bleue, cette échelle à 2 marches est dotée de mains courantes amovibles de 30 po, de prises anti-dérapantes ouvertes et d‘un angle d‘ascension standard de 58°. La plate-forme a une h de 20 po et une p de 14 po. Actionnée par inclinaison et roulement, cette échelle d‘une charge max de 350 lbs mesure 29 ½ po l totale x 50 po h x 3 1/8 po de p de base, et bénéficie d‘une garantie du fabricant d‘un an.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VESTIL
  • ÉCHEL,INCLINAISON/ROULI,6 MARCHE/58 ° /RAIL/PRISE OUVRT/350 CAPUCHON LD,29-½X90X54-5/16PO,BLEU,ACIER
  • N° article VESLADTRN606G
  • N° de modèle du manufacturier LAD-TRN-60-6-G
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Fabriquée en acier, avec une finition à revêtement en poudre de couleur bleue, cette échelle à 6 marches est dotée de mains courantes amovibles de 30 po, de prises anti-dérapantes ouvertes et d‘un angle d‘ascension standard de 58°. La plateforme a une h de 60 po et une p de 14 po. Actionnée par inclinaison et roulement, cette échelle d‘une charge max de 350 lbs mesure 29 ½ po l totale x 90 po h x 54 5/16 po de p de base, et bénéficie d‘une garantie du fabricant d‘un an.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VESTIL
  • ÉCHEL,BASCULER ET ROULER/6 MARCHE/RAIL/50 ° /POIGNÉ OUVERT,29-½X90X77-1/8,REVÊTMNTPOUDRE BLEU,ACIER
  • N° article VESLADTRS506G
  • N° de modèle du manufacturier LAD-TRS-50-6-G
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Avec une finition bleue enduite de poudre, cette échelle en acier à 6 marches est dotée d'un mécanisme d'inclinaison et de roulis. La hauteur de la plateforme est de 60 po, la profondeur est de 21 po et la profondeur des marches est de 7 po. La bande de roulement à prise ouverte est incluse sur l'échelle de montée EZ à 50 °, avec une main courante amovible de 30 po, pour une capacité max de 350 lbs. Elle mesure 29 ½ po de largeur x 90 po de hauteur x 77 1/8 po de profondeur de base.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VESTIL
  • ÉCHELLE,12 MARCHES/RAIL/PERFORÉ/50 ° /ANSI A14.7/OSHA 1910.29,34 1/4X156X110 7/8 PO,BL,AC
  • N° article VESLAD1214PEZ
  • N° de modèle du manufacturier LAD-12-14-P-EZ
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette échelle roulante en acier est dotée de mains courantes de 30 pouces avec un verrou de marche activé par le pied et d'une garantie du fabricant d'un an. Conforme aux normes ANSI A14.7/OSHA 1910.29, l'échelle à 12 marches, avec marches perforées, mesure 34 1/4 pouces de largeur hors tout x 156 de hauteur x 110 7/8 de profondeur de base. Il est bleu avec un angle de montée EZ de 50°, une finition en poudre et une capacité de poids maximale de 350 livres.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48