!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCHEL,BASCULER ET ROULER/6 MARCHE/RAIL/50 ° /POIGNÉ OUVERT,29-½X90X77-1/8,REVÊTMNTPOUDRE BLEU,ACIER

ÉCHEL,BASCULER ET ROULER/6 MARCHE/RAIL/50 ° /POIGNÉ OUVERT,29-½X90X77-1/8,REVÊTMNTPOUDRE BLEU,ACIER

VESTIL

ÉCHEL,BASCULER ET ROULER/6 MARCHE/RAIL/50 ° /POIGNÉ OUVERT,29-½X90X77-1/8,REVÊTMNTPOUDRE BLEU,ACIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ÉCHEL,BASCULER ET ROULER/6 MARCHE/RAIL/50 ° /POIGNÉ OUVERT,29-½X90X77-1/8,REVÊTMNTPOUDRE BLEU,ACIER

ÉCHEL,BASCULER ET ROULER/6 MARCHE/RAIL/50 ° /POIGNÉ OUVERT,29-½X90X77-1/8,REVÊTMNTPOUDRE BLEU,ACIER

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,907.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESLADTRS506G
  • N° de modèle du manufacturier LAD-TRS-50-6-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 30191501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 268.0 lb

Informations sur le produit

Avec une finition bleue enduite de poudre, cette échelle en acier à 6 marches est dotée d'un mécanisme d'inclinaison et de roulis. La hauteur de la plateforme est de 60 po, la profondeur est de 21 po et la profondeur des marches est de 7 po. La bande de roulement à prise ouverte est incluse sur l'échelle de montée EZ à 50 °, avec une main courante amovible de 30 po, pour une capacité max de 350 lbs. Elle mesure 29 ½ po de largeur x 90 po de hauteur x 77 1/8 po de profondeur de base.

Spécifications techniques

  • ArticleEscabeau roulant
  • CouleurBleu
  • MatériauAcier
  • Hauteur hors tout90 po
  • Hauteur de plate-forme60 po
  • Profondeur de marche7 po
  • Angle de montage 50 Degrees
  • Hauteur de barre d'appui 30 po
  • Nb de marches 6
  • Profondeur de plate-forme 21 po
  • Normes OSHA 1910.29, ANSI A14.7
  • Finition Thermolaquée
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande