!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCHELLE,10 MARCHES/RAIL/PERFORÉ/50 ° /ANSI A14.7/OSHA 1910.29,34 1/4X130X103 15/16 PO,BL,AC

ÉCHELLE,10 MARCHES/RAIL/PERFORÉ/50 ° /ANSI A14.7/OSHA 1910.29,34 1/4X130X103 15/16 PO,BL,AC

VESTIL

ÉCHELLE,10 MARCHES/RAIL/PERFORÉ/50 ° /ANSI A14.7/OSHA 1910.29,34 1/4X130X103 15/16 PO,BL,AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ÉCHELLE,10 MARCHES/RAIL/PERFORÉ/50 ° /ANSI A14.7/OSHA 1910.29,34 1/4X130X103 15/16 PO,BL,AC

ÉCHELLE,10 MARCHES/RAIL/PERFORÉ/50 ° /ANSI A14.7/OSHA 1910.29,34 1/4X130X103 15/16 PO,BL,AC

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,125.54 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESLAD1021PEZ
  • N° de modèle du manufacturier LAD-10-21-P-EZ
  • N° de classification normalisée des produits et services 30191501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 356.0 lb

Informations sur le produit

Cette échelle roulante en acier est dotée de mains courantes de 30 pouces avec un verrou de marche activé par le pied et d'une garantie du fabricant d'un an. Conforme aux normes ANSI A14.7/OSHA 1910.29, l'échelle à 10 marches, avec marches perforées, mesure 34 1/4 pouces de largeur hors tout x 130 de hauteur x 103 15/16 de profondeur de base. Avec un angle de montée EZ de 50°, il est bleu avec une finition en poudre et a une capacité de poids maximale de 350 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleEscabeau roulant
  • CouleurBleu
  • MatériauAcier
  • Hauteur hors tout130 po
  • Hauteur de plate-forme100 po
  • Profondeur de marche7 po
  • Angle de montage 50 Degrees
  • Hauteur de barre d'appui 30 po
  • Nb de marches 10
  • Profondeur de plate-forme 21 po
  • Normes OSHA 1910.29, ANSI A14.7
  • Finition Thermolaquée
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande