Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Fabriquée en acier, avec une finition à revêtement en poudre de couleur bleue, cette échelle à 6 marches est dotée de mains courantes amovibles de 30 po, de prises anti-dérapantes ouvertes et d‘un angle d‘ascension standard de 58°. La plateforme a une h de 60 po et une p de 14 po. Actionnée par inclinaison et roulement, cette échelle d‘une charge max de 350 lbs mesure 29 ½ po l totale x 90 po h x 54 5/16 po de p de base, et bénéficie d‘une garantie du fabricant d‘un an.
Spécifications techniques
ArticleEscabeau roulant
CouleurBleu
MatériauAcier
Hauteur hors tout90 po
Hauteur de plate-forme60 po
Profondeur de marche7 po
Angle de montage58 Degrees
Hauteur de barre d'appui30 po
Nb de marches6
Profondeur de plate-forme14 po
NormesOSHA 1910.29, ANSI A14.7
FinitionThermolaquée
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca