!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCHELLE,INCLINAISON/ROULIS,3 MARCHE/58 ° /RAIL/PERFORÉ/350 LD CAP,29-½X50X33-11/16 PO,BLANC,ACIER

ÉCHELLE,INCLINAISON/ROULIS,3 MARCHE/58 ° /RAIL/PERFORÉ/350 LD CAP,29-½X50X33-11/16 PO,BLANC,ACIER

VESTIL

ÉCHELLE,INCLINAISON/ROULIS,3 MARCHE/58 ° /RAIL/PERFORÉ/350 LD CAP,29-½X50X33-11/16 PO,BLANC,ACIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ÉCHELLE,INCLINAISON/ROULIS,3 MARCHE/58 ° /RAIL/PERFORÉ/350 LD CAP,29-½X50X33-11/16 PO,BLANC,ACIER

ÉCHELLE,INCLINAISON/ROULIS,3 MARCHE/58 ° /RAIL/PERFORÉ/350 LD CAP,29-½X50X33-11/16 PO,BLANC,ACIER

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,584.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESLADTRN602FDA
  • N° de modèle du manufacturier LAD-TRN-60-2-FDA
  • N° de classification normalisée des produits et services 30191501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 111.0 lb

Informations sur le produit

Fabriquée en acier, avec une finition à revêtement en poudre de couleur blanche, cette échelle à 2 marches est dotée de mains courantes amovibles de 30 po, de marches perforées et d‘un angle d‘ascension standard de 58°. La plateforme a une h de 20 po et une p de 14 po. Actionnée par inclinaison et roulement, cette échelle d‘une charge max de 350 lbs mesure 29 ½ po l totale x 50 po h x 33 11/16 po de p de base, et bénéficie d‘une garantie du fabricant d‘un an.

Spécifications techniques

  • ArticleEscabeau roulant
  • CouleurBlanc
  • MatériauAcier
  • Hauteur hors tout50 po
  • Hauteur de plate-forme20 po
  • Profondeur de marche7 po
  • Angle de montage 58 Degrees
  • Hauteur de barre d'appui 30 po
  • Nb de marches 2
  • Profondeur de plate-forme 14 po
  • Normes OSHA 1910.29, ANSI A14.7
  • Finition Thermolaquée
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande