!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE,NYLON,5 PO,1250 LB

ROULETTE,NYLON,5 PO,1250 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,NYLON,5 PO,1250 LB close
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
ROULETTE,NYLON,5 PO,1250 LB

ROULETTE,NYLON,5 PO,1250 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45XA93
  • N° de modèle du manufacturier P-N-050X020/050K-001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.72 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette
  • Diamètre de roue 5 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Nylon
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon
  • Non marquant(e) Oui
  • Caractéristiques Manutention de charges lourdes, résistance aux solutions chimiques, faible poussée/tirage, maniabilité douce et silencieuse
  • Douille expansible Incluse
  • Capacité nominale 1 250 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Dur
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Gris
  • Longueur de moyeu 2-3/16 po
  • Comprend (2) bagues en forme de chapeau