!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE PLAQUE FIXE,NYLON,5 PO,1250 LB

ROULETTE PLAQUE FIXE,NYLON,5 PO,1250 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE FIXE,NYLON,5 PO,1250 LB close
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
ROULETTE PLAQUE FIXE,NYLON,5 PO,1250 LB

ROULETTE PLAQUE FIXE,NYLON,5 PO,1250 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.59 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45XC01
  • N° de modèle du manufacturier P25R-N050K-14-001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.89 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette à plaque
  • Capacité nominale 1 250 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Dur
  • Configuration des trous, montage latéral B
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 3 po x 3 po
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Finition du cadre Zinguée
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon
  • Non marquant(e) Oui
  • Application Charges lourdes, roulettes industrielles et commerciales à usage général
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Diamètre de roue 5 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Nylon
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Gris
  • Nb de roues 1