!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE PLAQUE PIVOT,NYLON,5 PO,1250LB

ROULETTE PLAQUE PIVOT,NYLON,5 PO,1250LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE PIVOT,NYLON,5 PO,1250LB close
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
ROULETTE PLAQUE PIVOT,NYLON,5 PO,1250LB

ROULETTE PLAQUE PIVOT,NYLON,5 PO,1250LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $167.95 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45XA99
  • N° de modèle du manufacturier CDP-G-41
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.65 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette à plaque
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 5 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Nylon
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Rayon de pivotement 4 po
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Finition du cadre Zinguée
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon
  • Non marquant(e) Oui
  • Roue de remplacement N Degrees de fabricant CDP-G-35
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Capacité nominale 1 250 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Dur
  • Chemin de roulement de roulette Rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéral B
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Gris
  • Nb de roues 1
  • Application Charges lourdes, roulettes industrielles et commerciales à usage général