!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE PLAQUE PIVOT,POLYURETHANE,750LB

ROULETTE PLAQUE PIVOT,POLYURETHANE,750LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE PIVOT,POLYURETHANE,750LB close
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
ROULETTE PLAQUE PIVOT,POLYURETHANE,750LB

ROULETTE PLAQUE PIVOT,POLYURETHANE,750LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $169.54 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45XC21
  • N° de modèle du manufacturier CDP-G-97
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.8 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette à plaque
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 5 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéral B
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Aluminium
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Gris
  • Nb de roues 1
  • Application Convoyeurs tracteurs au sol de l'usine, fabrication, manutention des matériaux, fabrication des métaux, ingénierie et conception, établissements de soins, établissements d'enseignement, enlèvement des déchets, serres, cuisines institutionnelles, blanchisseries commerciales
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Capacité nominale 750 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Chemin de roulement de roulette Rouleaux
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Finition du cadre Zinguée
  • Forme de roulette Ronde
  • Matériau du moyeu de la roue Aluminium
  • Non marquant(e) Oui
  • Roue de remplacement N Degrees de fabricant CDP-G-2