!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Oscillant(e)
Puissance de moteur (HP)
Type de montage du ventilateur
Hauteur
Largeur
Applications environnementales

Ventilateurs industriels

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

11 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LFI
  • CIRCULATEUR D'AIR,3 VITESSES,OSCILLANT,120 V,295 W,¼ HP,28 X 79 PO,½ PO,ALU,ACIER
  • N° article LDRPBKD24OSC
  • N° de modèle du manufacturier PBKD24OSC
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ventilateur oscillant à trois vitesses comprend trois pales en aluminium, un piédestal, un moteur PSC à roulement à billes fermé et une protection en acier à revêtement en poudre. Il mesure 28 po x 79 pouce avec un diamètre d'arbre de ½ po. Ce ventilateur dispose de 295 W, 60 Hz, 120 V et ¼ de puissance moteur. Sa température ambiante maximale est de 104 °F et sa vitesse est de 1150/950/850 tr/min. Il est protégé thermiquement et est livré avec des accessoires de montage.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1840
  • LFI
  • CIRCULATEUR D'AIR,3 VITESSES,OSCILLANT,120 V,220 W,¼ HP,34 X 82 PO,½ PO,ALU,ACIER
  • N° article LDRPBKD30OSC
  • N° de modèle du manufacturier PBKD30OSC
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ventilateur oscillant à 3 vitesses comprend 3 pales en aluminium, un piédestal, un moteur PSC à roulement à billes fermé et une protection en acier à revêtement en poudre. Il mesure 34 po x 82 pouce avec un diamètre d'arbre de ½ po. Il dispose de 220 W, 60 Hz, 120 V et ¼ de puissance moteur. Sa température ambiante maximale est de 104 °F et sa vitesse est de 1150/950/850 tr/min. Il est protégé thermiquement et dispose d'un entraînement direct. Il comprend les accessoires de mon

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1840
  • LFI
  • TÊTE DU VENTILATEUR,3 VITESSES,NON OSCILLANT,120 V,280 W,60 HZ,¼ HP,½ PO,24 PO,ALU,ACIER
  • N° article LDRCA24C
  • N° de modèle du manufacturier CA24C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette tête de ventilateur non oscillante à 3 vitesses comprend 3 pales en aluminium, un moteur PSC à roulement à billes fermé et une protection en acier à revêtement en poudre. 24po, diamètre d'arbre de ½po. 280 W, 60 Hz, 120 V et ¼ de puissance moteur. Température ambiante maximale de 104 °F, 1100/950/850 tr/min. Elle est dotée d'une protection thermique contre les surcharges, d'un entraînement direct et peut être montée au plafond, au mur ou sur un piédestal.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1837
  • LFI
  • CIRCULATEUR D'AIR,3 VITESSES,NON OSCILLANT,120 V,220 W,¼ HP,34 X 34 PO,½ PO,ALU,ACIER
  • N° article LDRWMKD30-3SP
  • N° de modèle du manufacturier WMKD30-3SP
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ventilateur mural non oscillant possède trois vitesses. Il comprend trois lames en aluminium, un moteur PSC fermé à roulement à billes et une protection en acier enduit de poudre. Il mesure 34 pouce x 34 pouce et le diamètre de l'arbre est de ½ po. Il a 220 watts, 60 Hz, 120V et ¼ de puissance moteur. Il a une température ambiante maximale de 104°F et un RPM de 1150/950/850. Il est protégé thermiquement et dispose d'un entraînement direct.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1840
  • LFI
  • CIRCULATEUR D'AIR,3 VITESSES,OSCILLANT,120 V,295 W,¼ HP,28 X 28 PO,10 PI,ALU/ACIER
  • N° article LDRWMKD24OSC
  • N° de modèle du manufacturier WMKD24OSC
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ventilateur mural oscillant possède trois vitesses. Il comprend trois lames en aluminium, un moteur PSC fermé à roulement à billes et une protection en acier enduit de poudre. Il mesure 28 pouce x 28 pouce et le diamètre de l'arbre est de ½ po. Il a 295 watts, 60 Hz, 120V et ¼ de puissance moteur. Sa température ambiante maximale est de 104 °F et sa vitesse est de 1150/950/850 tr/min. Le cordon a une longueur de 10 pi.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1840
  • LFI
  • CIRCULATEUR D'AIR,3 VITESSES,NON OSCILLANT,120 V,295 W,¼ HP,28 X 28 PO,½ PO,ALU/ACIER
  • N° article LDRWMKD24-3SP
  • N° de modèle du manufacturier WMKD24-3SP
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ventilateur mural non oscillant possède trois vitesses. Il comprend trois pales en aluminium, un moteur PSC fermé à roulement à billes et une protection en acier à revêtement en poudre. Il mesure 28 po x 28 pouce avec un diamètre d'arbre de ½ po. Il dispose de 295 W, 60 Hz, 120 V et ¼ de puissance moteur. Il a une température ambiante maximale de 104°F et un RPM de 1150/950/850. Il est protégé thermiquement et dispose d'un entraînement direct.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1840
  • LFI
  • TÊTE DU VENTILATEUR,3 VITESSES,OSCILLANT,120 V,280 W,60 HZ,¼ HP,24 PO,½ PO,10 PI,ALU,ACIER
  • N° article LDRCA24OSC-C
  • N° de modèle du manufacturier CA24OSC-C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette tête de ventilateur oscillante à 3 vitesses comprend 3 pales en aluminium, un moteur PSC à roulement à billes fermé et une protection en acier à revêtement en poudre. Il mesure 24po et a un diamètre d'arbre de ½ po. Cette tête de ventilateur a 280 watts, 60 Hz, 120V et ¼ de puissance moteur. Sa température ambiante maximale est de 104 °F. 1100/950/850 tr/min, cordon 10 pi. Protection thermique contre les surcharges, entraînement direct et peut être montée au mur ou sur un p

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1837
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • LFI
  • VENTILATEUR CIRCUL 3VITESSES 18PO
  • N° article LDRHVF18F
  • N° de modèle du manufacturier HVF18F
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1842
  • LFI
  • TÊTE DU VENTILATEUR,3 VITESSES,NON OSCILLANT,120 V,285 W,60 HZ,¼ HP,30 PO,½ PO,ALU,ACIER
  • N° article LDRCA30C
  • N° de modèle du manufacturier CA30C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette tête de ventilateur non oscillante à 3 vitesses comprend 3 pales en aluminium, un moteur PSC à roulement à billes fermé et une protection en acier enduit de poudre. 30 po avec diamètre d'arbre de ½ po. Elle dispose de 285 W, 60 Hz, 120 V et ¼ de puissance moteur et sa température ambiante maximale est de 104 °F. 1100/950/850 tr/min, cordon de 10 pi. Protection thermique contre les surcharges et entraînement direct. Peut être montée au plafond, au mur ou sur piédestal.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1837
Résultats par page :  16 | 32 | 48