Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette tête de ventilateur non oscillante à 3 vitesses comprend 3 pales en aluminium, un moteur PSC à roulement à billes fermé et une protection en acier enduit de poudre. 30 po avec diamètre d'arbre de ½ po. Elle dispose de 285 W, 60 Hz, 120 V et ¼ de puissance moteur et sa température ambiante maximale est de 104 °F. 1100/950/850 tr/min, cordon de 10 pi. Protection thermique contre les surcharges et entraînement direct. Peut être montée au plafond, au mur ou sur piédestal.
Spécifications techniques
Article3 vitesses
Puissance (W)285
Tension (V)120 V
Débit d'air8 300/7 300/6 300 pi³/min
Régime (tr/min)1 100/950/850
Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi850
Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi300
Vitesse d'air (pi/min) à 80 pi200
Hz60 Hz
Type de moteurCondensateur permanent
Type de roulementsÀ billes
Nb de lames3
Diamètre d'arbre1/2 po
Fini de la grille protectriceThermolaqué
NormesOSHA
Oscillant(e)Non oscillant
Nb de vitesses3
PhasesSimple
Puissance de moteur (HP)1/4
Type de montage du ventilateurPlafond, socle, mur
Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi625
Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi250
Température ambiante max.104 Degrees F
Boîtier de moteurMoteur à roulement à billes totalement fermé
Protection thermiqueSurcharge
Longueur de cordon (ventilateurs)10 pi
Matériau de lameAluminium
Matériau de protecteurAcier
Type d'entraînementDirecte
Applications environnementalesIndustriel
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
: 549,06 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: