Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette tête de ventilateur oscillante à 3 vitesses comprend 3 pales en aluminium, un moteur PSC à roulement à billes fermé et une protection en acier à revêtement en poudre. Il mesure 24po et a un diamètre d'arbre de ½ po. Cette tête de ventilateur a 280 watts, 60 Hz, 120V et ¼ de puissance moteur. Sa température ambiante maximale est de 104 °F. 1100/950/850 tr/min, cordon 10 pi. Protection thermique contre les surcharges, entraînement direct et peut être montée au mur ou sur un p
Spécifications techniques
Article3 vitesses
Puissance (W)280
Tension (V)120 V
Débit d'air7 100/6 300/5 300 pi³/min
Régime (tr/min)1 100/950/850
Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi600
Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi275
Vitesse d'air (pi/min) à 80 pi160
Hz60 Hz
Type de moteurCondensateur permanent
Type de roulementsÀ billes
Nb de lames3
Diamètre d'arbre1/2 po
Fini de la grille protectriceThermolaqué
NormesOSHA
Oscillant(e)Oscillant
Nb de vitesses3
PhasesSimple
Puissance de moteur (HP)1/4
Type de montage du ventilateurPlafond, socle, mur
Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi430
Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi225
Température ambiante max.104 Degrees F
Boîtier de moteurMoteur à roulement à billes totalement fermé
Protection thermiqueSurcharge
Longueur de cordon (ventilateurs)10 pi
Matériau de lameAluminium
Matériau de protecteurAcier
Type d'entraînementDirecte
Applications environnementalesIndustriel
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
: 450,63 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: