Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette tête de ventilateur non oscillante à 3 vitesses comprend 3 pales en aluminium, un moteur PSC à roulement à billes fermé et une protection en acier à revêtement en poudre. 24po, diamètre d'arbre de ½po. 280 W, 60 Hz, 120 V et ¼ de puissance moteur. Température ambiante maximale de 104 °F, 1100/950/850 tr/min. Elle est dotée d'une protection thermique contre les surcharges, d'un entraînement direct et peut être montée au plafond, au mur ou sur un piédestal.
Spécifications techniques
Article3 vitesses
Puissance (W)280
Tension (V)120 V
Débit d'air7 100/6 300/5 300 pi³/min
Régime (tr/min)1 100/950/850
Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi600
Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi275
Vitesse d'air (pi/min) à 80 pi160
Hz60 Hz
Type de moteurCondensateur permanent
Type de roulementsÀ billes
Nb de lames3
Diamètre d'arbre1/2 po
Fini de la grille protectriceThermolaqué
NormesOSHA
Oscillant(e)Non oscillant
Nb de vitesses3
PhasesSimple
Puissance de moteur (HP)1/4
Type de montage du ventilateurPlafond, socle, mur
Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi430
Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi225
Température ambiante max.104 Degrees F
Boîtier de moteurMoteur à roulement à billes totalement fermé
Protection thermiqueSurcharge
Longueur de cordon (ventilateurs)10 pi
Matériau de lameAluminium
Matériau de protecteurAcier
Type d'entraînementDirecte
Applications environnementalesIndustriel
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
: 472,57 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: