Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Les raboteuses d’établi et les raboteuses fixes permettent de raboter de fines couches de matériau sur les planches de bois afin de leur donner une épaisseur uniforme et d’aplanir les aspérités. Également appelées dégauchisseuses ou planeuses à rabotage, elles acceptent des planches plus grandes, produisent des résultats plus cohérents et traitent des travaux de surfaçage plus volumineux que les raboteuses électriques portatives. La table de travail soutient les pièces passant sous le porte-outil multilame, qui coupe uniformément le matériau. Les commandes réglables permettent de régler la hauteur de la lame et la profondeur de coupe. Ces raboteuses à fil permettent de longues durées d’utilisation pour les tâches répétitives et conservent toute leur puissance pendant le fonctionnement.
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Cette raboteuse d’établi avec fil et tête de coupe à trois couteaux fonctionne à 120 V/15 A/2 000 W et a une vitesse de tête de coupe de 10 000 tr/min. Il a une vitesse d’avance de 26 pieds par minute avec une capacité de 12½ po de largeur x 6 po de profondeur. La raboteuse portative est équipée d’un verrou de chariot à quatre colonnes et d’une table d’entrée/sortie. Elle comprend une hotte anti-poussière.
Cette raboteuse d’établi avec fil et tête de coupe à trois couteaux fonctionne à 120 V/15 A/2 000 W et a une vitesse de tête de coupe de 10 000 tr/min. Il a une vitesse d’avance de 26 pieds par minute avec une capacité de 12½ po de largeur x 6 po de profondeur. La raboteuse portative est équipée d’un verrou de chariot à quatre colonnes et d’une table d’entrée/sortie. Elle comprend une hotte anti-poussière.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 792,44 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Cette raboteuse d’établi avec fil et tête de coupe à trois couteaux fonctionne à 120 V/15 A et a une vitesse de tête de coupe de 10 000 tr/min. Sa vitesse d’avancement est de 14 à 26 pieds par minute et elle mesure 22 po de largeur et 18¾ po de hauteur. La raboteuse portative monophasée est dotée d’un dispositif de verrouillage automatique et d’une lame de 13 po de large.
Cette raboteuse d’établi avec fil et tête de coupe à trois couteaux fonctionne à 120 V/15 A et a une vitesse de tête de coupe de 10 000 tr/min. Sa vitesse d’avancement est de 14 à 26 pieds par minute et elle mesure 22 po de largeur et 18¾ po de hauteur. La raboteuse portative monophasée est dotée d’un dispositif de verrouillage automatique et d’une lame de 13 po de large.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 998,35 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1 312,81 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Cette raboteuse à fil d’épaisseur d’établi avec une tête de coupe à trois couteaux fonctionne à 120 V / 15A et a une vitesse de coupe de 10 000 tr/min. Il a un taux d’alimentation de 14 à 26 pi/min et mesure 13 largeur x 6 pouces de hauteur matérielle. La raboteuse portative monophasée a une fiche à trois broches et une largeur de lame de 13 pouces. Elle comprend un adaptateur de tuyau de poussière de trois pouces et une goulotte d’éjection.
Cette raboteuse à fil d’épaisseur d’établi avec une tête de coupe à trois couteaux fonctionne à 120 V / 15A et a une vitesse de coupe de 10 000 tr/min. Il a un taux d’alimentation de 14 à 26 pi/min et mesure 13 largeur x 6 pouces de hauteur matérielle. La raboteuse portative monophasée a une fiche à trois broches et une largeur de lame de 13 pouces. Elle comprend un adaptateur de tuyau de poussière de trois pouces et une goulotte d’éjection.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1 364,56 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous
Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.