!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RABOTEUSE PORTABLE, AVEC FIL, 120 V/15 A, 22X18¾ PO, 10000 TR/MIN, 14 À 26 PI/MIN, ÉTABLI

RABOTEUSE PORTABLE, AVEC FIL, 120 V/15 A, 22X18¾ PO, 10000 TR/MIN, 14 À 26 PI/MIN, ÉTABLI

DEWALT

RABOTEUSE PORTABLE, AVEC FIL, 120 V/15 A, 22X18¾ PO, 10000 TR/MIN, 14 À 26 PI/MIN, ÉTABLI close
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
RABOTEUSE PORTABLE, AVEC FIL, 120 V/15 A, 22X18¾ PO, 10000 TR/MIN, 14 À 26 PI/MIN, ÉTABLI

RABOTEUSE PORTABLE, AVEC FIL, 120 V/15 A, 22X18¾ PO, 10000 TR/MIN, 14 À 26 PI/MIN, ÉTABLI

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $998.35 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDW735
  • N° de modèle du manufacturier DW735
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 99.0 lb

Informations sur le produit

Cette raboteuse d’établi avec fil et tête de coupe à trois couteaux fonctionne à 120 V/15 A et a une vitesse de tête de coupe de 10 000 tr/min. Sa vitesse d’avancement est de 14 à 26 pieds par minute et elle mesure 22 po de largeur et 18¾ po de hauteur. La raboteuse portative monophasée est dotée d’un dispositif de verrouillage automatique et d’une lame de 13 po de large.

Spécifications techniques

  • ArticlePlaneuse portative
  • Type de rabotDe table
  • PhasesSimple
  • HP2 HP
  • Hauteur maximale du matériau6 po
  • Vitesse maximale20 000 tr/min
  • Type de couteauLame droite
  • Poids de l'outil92 lb
  • Coupes/min30 000
  • Collection de poussièreNon
  • Inclus dans la trousseClé en T pour le changement de lame, adaptateur pour tuyau à poussière, manivelle pour planeuse à rabotage
  • Nb de vitesses2
  • Hauteur hors tout13 1/2 po
  • Type de ficheTrois fiches
  • Source d'alimentation À fil
  • Tension (V) 120 VCA
  • Courant 15 A
  • Largeur maximale du matériau 13 po
  • Profondeur de coupe maximale du rabot 1/8 po
  • Vitesse d'alimentation du rabot 14/26 pi/min
  • Nb de lames 3
  • Largeur de lame 13 po
  • Vitesse de la fraise 10 000 tr/min
  • Comprend Adaptateur pour tuyau à poussière de 3 po et couloir d'éjection
  • Matériau Aluminium moulé
  • Profondeur hors tout 22 1/2 po
  • Largeur hors tout 19 1/2 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)