Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette raboteuse d’établi avec fil et tête de coupe à trois couteaux fonctionne à 120 V/15 A/2 000 W et a une vitesse de tête de coupe de 10 000 tr/min. Il a une vitesse d’avance de 26 pieds par minute avec une capacité de 12½ po de largeur x 6 po de profondeur. La raboteuse portative est équipée d’un verrou de chariot à quatre colonnes et d’une table d’entrée/sortie. Elle comprend une hotte anti-poussière.
Spécifications techniques
ArticlePlaneuse portative
Type de rabotDe table
PhasesSimple
HP1 HP
Hauteur maximale du matériau6 po
Vitesse maximale20 000 tr/min
Type de couteauLame droite
Poids de l'outil80 lb
Coupes/min30 000
Collection de poussièreOui
Inclus dans la trousseCapot anti-poussière
Profondeur hors tout33 1/2 po
Largeur hors tout21 1/2 po
Source d'alimentationÀ fil
Tension (V)120 VCA
Courant15 A
Largeur maximale du matériau12 1/2 po
Profondeur de coupe maximale du rabot1/8 po
Vitesse d'alimentation du rabot26 pi/min
Nb de lames3
Largeur de lame12 1/2 po
Vitesse de la fraise10 000 tr/min
ComprendCapot anti-poussière
MatériauAcier
Hauteur hors tout18 1/2 po
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 998,35 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1 222,70 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 106,11 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 114,36 $
/ ENSEMBLE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 53,76 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: