!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RABOTEUSE PORTABLE, À FIL, 120 V/15 A, 13X6 PO, 10 000 TR/MIN, 14 À 26 PI/MIN, ÉTABLI

RABOTEUSE PORTABLE, À FIL, 120 V/15 A, 13X6 PO, 10 000 TR/MIN, 14 À 26 PI/MIN, ÉTABLI

DEWALT

RABOTEUSE PORTABLE, À FIL, 120 V/15 A, 13X6 PO, 10 000 TR/MIN, 14 À 26 PI/MIN, ÉTABLI close
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
RABOTEUSE PORTABLE, À FIL, 120 V/15 A, 13X6 PO, 10 000 TR/MIN, 14 À 26 PI/MIN, ÉTABLI

RABOTEUSE PORTABLE, À FIL, 120 V/15 A, 13X6 PO, 10 000 TR/MIN, 14 À 26 PI/MIN, ÉTABLI

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,364.56 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDW735XCAN
  • N° de modèle du manufacturier DW735XCAN
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 99.0 lb

Informations sur le produit

Cette raboteuse à fil d’épaisseur d’établi avec une tête de coupe à trois couteaux fonctionne à 120 V / 15A et a une vitesse de coupe de 10 000 tr/min. Il a un taux d’alimentation de 14 à 26 pi/min et mesure 13 largeur x 6 pouces de hauteur matérielle. La raboteuse portative monophasée a une fiche à trois broches et une largeur de lame de 13 pouces. Elle comprend un adaptateur de tuyau de poussière de trois pouces et une goulotte d’éjection.

Spécifications techniques

  • ArticleRaboteuse portable
  • Type de rabotÉtabli
  • PhasesMonophasé
  • HP2 hp
  • Hauteur maximale du matériau6 po
  • Vitesse maximale20 000 tr/min
  • Type de couteauLame droite
  • Poids de l'outil92 lb
  • Coupes/min30000
  • Collection de poussièreNon inclus
  • Inclus dans la trousseClé en T pour le changement de lame, adaptateur pour tuyau à poussière, manivelle pour rabot d'épaisseur
  • Nb de vitesses2
  • Hauteur hors tout13 1/2 po
  • Type de ficheTrois broches
  • Source d'alimentation Cordon
  • Tension (V) 120 VCA
  • Courant 15 A
  • Largeur maximale du matériau 13 po
  • Profondeur de coupe maximale du rabot 1/8 po
  • Vitesse d'alimentation du rabot 14/26 pi/min
  • Nb de lames 3
  • Largeur de lame 13 po
  • Vitesse de la fraise 10 000 tr/min
  • Comprend Adaptateur de tuyau à poussière 3 po, goulotte d'éjection
  • Matériau Aluminium coulé
  • Profondeur hors tout 22 1/2 po
  • Largeur hors tout 19 1/2 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)