!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,GR,36 X 24 X 37 1/2 PO,AC

CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,GR,36 X 24 X 37 1/2 PO,AC

DURHAM

CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,GR,36 X 24 X 37 1/2 PO,AC close
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
CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,GR,36 X 24 X 37 1/2 PO,AC

CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,GR,36 X 24 X 37 1/2 PO,AC

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $712.51 / CHAQUE
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
  • N° article DHMLDO2436-2-95
  • N° de modèle du manufacturier LDO2436-2-95
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 137.0 lb

Informations sur le produit

Ce camion de service surbaissé a une cap. de 1 200 lb et est fab. en cnr de 1 1/2 x 1/8 po. Ses dim. globales sont de 36 x 24 x 37 1/2 po et chq étag. peut sup.er conf.ment 600 lb. La distance entre les étag. est de 16 3/4 po, tandis que la haut. de la poignée de poussée tubulaire rob. est de 37 1/2 po, et la haut. de l'étag. sup. est de 37 1/2 po. Le dégagement de l'étag. est de 16 3/4 po. L'AC de cal 14 est enduit de pdr. Ce chariot est livré ent. asbml.

Spécifications techniques

  • Article Camion utilitaire à basse plateforme
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Calibre 14
  • Couleur Gris
  • Nb de tablettes 2
  • Largeur de tablette 24"
  • Comprend Robuste poignée de poussée tubulaire
  • Longueur hors tout 36 po
  • Capacité par tablette 600 lb
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Matériau Acier
  • Finition Revêtement poudre
  • Méthode de construction Soudé
  • Longueur de tablette 36"
  • Distance entre tablettes 16-3/4"
  • Hauteur hors tout 37-1/2 po
  • Largeur hors tout 24 po