!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT ERGONOMIQUE SOUDÉ,800 LB,BLEU,32 X 20 X 37 PO,AC DE CALIBRE 16

CHARIOT ERGONOMIQUE SOUDÉ,800 LB,BLEU,32 X 20 X 37 PO,AC DE CALIBRE 16

KLETON

CHARIOT ERGONOMIQUE SOUDÉ,800 LB,BLEU,32 X 20 X 37 PO,AC DE CALIBRE 16 close
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
CHARIOT ERGONOMIQUE SOUDÉ,800 LB,BLEU,32 X 20 X 37 PO,AC DE CALIBRE 16

CHARIOT ERGONOMIQUE SOUDÉ,800 LB,BLEU,32 X 20 X 37 PO,AC DE CALIBRE 16

KLETON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $554.04 / CHAQUE
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
  • N° article SCNML562
  • N° de modèle du manufacturier ML562
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 64.71 lb

Informations sur le produit

Ce chariot à étag. a une const. en AC de cal 6, une fini émaillée et une poignée erg.. Le chariot dispose également de 4 rlt de 5 po, 2 rig.s et 2 piv.es en ctchc bl. La cap. de chrg max. est de 800 lb. Il n'y a pas d'étag.. Les dim. globales sont de 32 x 20 x 37 po. Les étag. ont une cap. de 400 lb chacune. Il y a 15 po entre les étag.. La poignée mesure 37 po de haut et la tbltte sup. mesure 32 po de haut.

Spécifications techniques

  • Article Camion à tablettes ergonomique
  • Matériau Acier
  • Finition émail
  • Méthode de construction Soudé
  • Longueur de tablette 26"
  • Distance entre tablettes 15"
  • Distance entre tablette inférieure et tablette du milieu 15 po
  • Longueur hors tout 32 po
  • Capacité par tablette 400 lb
  • Capacité de charge 800 lb
  • Calibre 16
  • Couleur Bleu
  • Nb de tablettes 30
  • Largeur de tablette 19-1/2"
  • Distance entre tablette supérieure et tablette du milieu 15 po
  • Hauteur hors tout 37 po
  • Largeur hors tout 20 po