!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT ERGONOMIQUE SOUDÉ,800 LB,BLEU 32 X 20 X 37 PO,AC DE CALIBRE 16

CHARIOT ERGONOMIQUE SOUDÉ,800 LB,BLEU 32 X 20 X 37 PO,AC DE CALIBRE 16

KLETON

CHARIOT ERGONOMIQUE SOUDÉ,800 LB,BLEU 32 X 20 X 37 PO,AC DE CALIBRE 16 close
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
CHARIOT ERGONOMIQUE SOUDÉ,800 LB,BLEU 32 X 20 X 37 PO,AC DE CALIBRE 16

CHARIOT ERGONOMIQUE SOUDÉ,800 LB,BLEU 32 X 20 X 37 PO,AC DE CALIBRE 16

KLETON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $498.45 / CHAQUE
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
  • N° article SCNML561
  • N° de modèle du manufacturier ML561
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 52.71 lb

Informations sur le produit

Ce chariot est fait d'acier de calibre 16 et possède une poignée ergonomique. Le chariot dispose également de quatre roulettes de cinq pouces, deux rigides et deux pivotantes en caoutchouc bleu. La capacité de charge maximale est de 800 livres. Il n'y a pas d'étagères. Les dimensions globales sont de 32 x 20 x 37 pouces. Les étagères ont une capacité de 400 livres chacune. Il y a 30 pouces entre les étagères. La poignée mesure 37 pouces de haut et la tablette supérieure mesure 32 po

Spécifications techniques

  • Article Camion à tablettes ergonomique
  • Matériau Acier
  • Finition émail
  • Méthode de construction Soudé
  • Longueur de tablette 26"
  • Distance entre tablettes 30"
  • Distance entre tablette inférieure et tablette du milieu 30 po
  • Longueur hors tout 32 po
  • Capacité par tablette 400 lb
  • Capacité de charge 800 lb
  • Calibre 16
  • Couleur Bleu
  • Nb de tablettes 2
  • Largeur de tablette 19-1/2"
  • Distance entre tablette supérieure et tablette du milieu 30 po
  • Hauteur hors tout 37 po
  • Largeur hors tout 20 po