!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,39 X 24 X 36 PO,AC/ÉMAIL

CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,39 X 24 X 36 PO,AC/ÉMAIL

KLETON

CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,39 X 24 X 36 PO,AC/ÉMAIL close
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
CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,39 X 24 X 36 PO,AC/ÉMAIL

CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,39 X 24 X 36 PO,AC/ÉMAIL

KLETON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $495.96 / CHAQUE
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
  • N° article SCNMB447
  • N° de modèle du manufacturier MB447
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Informations sur le produit

Ce chariot à étag. rob. est doté de 4 rlt de 5 po - 2 piv.es et 2 rig.s, sil. et non marq.. C'est bl. Il comporte des étag. en AC de cal 14 et un poteau d'angle de 1/8 po d'épais. x 1 1/2 po. Il a des étag. à lèvres de 1 1/2 po. Les mesures globales sont de 39 x 24 x 36 po. La long. de l'étag. est de 36 po, la larg. est de 24 po. Il y a 2 étag. d'une cap. de 600 lb chacune. La distance entre les étag. est de 27 po. La poignée mesure 36 po de haut et la haut. de l'étag. sup. est de 3

Spécifications techniques

  • Article Charriot à tablettes à service intensif
  • Matériau Acier
  • Finition émail
  • Méthode de construction Soudé
  • Longueur de tablette 36"
  • Distance entre tablettes 27"
  • Distance entre tablette inférieure et tablette du milieu 27 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Calibre 14
  • Couleur Bleu
  • Nb de tablettes 2
  • Largeur de tablette 24"
  • Distance entre tablette supérieure et tablette du milieu 27 po
  • Longueur hors tout 39 po
  • Capacité par tablette 600 lb