!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT A MARCHANDISE 2 ETAGERES

CHARIOT A MARCHANDISE 2 ETAGERES

DURHAM

CHARIOT A MARCHANDISE 2 ETAGERES close
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
CHARIOT A MARCHANDISE 2 ETAGERES

CHARIOT A MARCHANDISE 2 ETAGERES

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $684.50 / CHAQUE
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
  • N° article DHMRSC2436-2-95
  • N° de modèle du manufacturier RSC2436-2-95
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # 632
  • Poids à l’expédition 80.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Charriot d'entreposgae à tablettes
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Calibre 14
  • Couleur Gris
  • Nb de tablettes 2
  • Largeur de tablette 24"
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Distance entre tablettes 26-3/4"
  • Hauteur hors tout 35 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Capacité par tablette 600 lb
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Matériau Acier
  • Finition Revêtement poudre
  • Méthode de construction Soudé
  • Longueur de tablette 36"
  • Type de frein de roulette Pédale de frein latérale
  • Style de lèvre Sur quatre côtés
  • Comprend (2) roulettes pivotantes avec freins aux côtés
  • Longueur hors tout 36 po
  • Prises électriques incluses Non