Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide M2 a une tige de 9,32 mm de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Ce taraud de la série 311 82505 n'a pas d’enduit et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 85,72 mm de long. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
Type de filetMétrique à gros pas
Fini du taraudSans revêtement
Longueur hors tout85,72 mm
Classe d'ajustement3B
Nb de goujures3
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureMétrique
Diamètre de tige9,32 mm
Taille du carré0,2750 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD6/3B
Taille de filetageM12-1.75
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage42,07 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Classe de matériau - usinageM2
Série311-82505
Type de queue - usinageDroite
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 39,80 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: