!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD ENT HELICOID M12X1.75 D6 3FL

TARAUD ENT HELICOID M12X1.75 D6 3FL

WIDIA GTD

TARAUD ENT HELICOID M12X1.75 D6 3FL close
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
TARAUD ENT HELICOID M12X1.75 D6 3FL

TARAUD ENT HELICOID M12X1.75 D6 3FL

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.80 / CHAQUE
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
  • N° article WID5351-2749985
  • N° de modèle du manufacturier 5351-2749985
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout85,72 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %27/64 po
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige9,32 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,2750 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD6/6H
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage M12-1.75
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 42,07 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 10,30 mm
  • Classe d'ajustement 6H
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 27/64 po
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Série 5351/2351
  • Longueur de tige 1,7200 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI, USCTI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)