!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE PIVOT,POLYURETHANE,450LB

ROULETTE PLAQUE PIVOT,POLYURETHANE,450LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE PIVOT,POLYURETHANE,450LB close
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
ROULETTE PLAQUE PIVOT,POLYURETHANE,450LB

ROULETTE PLAQUE PIVOT,POLYURETHANE,450LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.16 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45XC28
  • N° de modèle du manufacturier CDP-G-88
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale450 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéralD
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteRonde
  • ApplicationService alimentaire, applications médicales
  • Couleur du noyauGris
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Taille de plaque de roulette 2-3/8 po x 3-5/8 po
  • Matériau du moyeu de la roue Aluminium
  • Type de frein de roulette Frein à blocage total
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du cadre de roulette Aluminium
  • Finition du cadre Zinguée
  • Type de blocage de roulette Blocage total