!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,POLYURETHANE,5 PO,450 LB

ROULETTE,POLYURETHANE,5 PO,450 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,POLYURETHANE,5 PO,450 LB close
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
ROULETTE,POLYURETHANE,5 PO,450 LB

ROULETTE,POLYURETHANE,5 PO,450 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45XC23
  • N° de modèle du manufacturier CDP-G-83
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Diamètre de roue5 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roueFer
  • Non marquant(e)Oui
  • CaractéristiquesDiminue les bruits, réduit les forces de traction et de poussée, roulettes ergonomiques, bande de roulement torique
  • Douille expansibleIncluse
  • Capacité nominale 450 lb
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Gris
  • Longueur de moyeu 1 5/8 po
  • Comprend (2) bagues en forme de chapeau
  • Remplacement pour N Degrees de fabricant CDP-G-87, CDP-G-88, CDP-G-89