!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON TETE CARREE PLEIN 150,3/8PO NPT

BOUCHON TETE CARREE PLEIN 150,3/8PO NPT

ANVIL

BOUCHON TETE CARREE PLEIN 150,3/8PO NPT close
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
BOUCHON TETE CARREE PLEIN 150,3/8PO NPT

BOUCHON TETE CARREE PLEIN 150,3/8PO NPT

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4WJH4
  • N° de modèle du manufacturier 0318901527
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142313
  • PAGE DU CATALOGUE # 1742
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Taille de tuyau nominale3/8 po
  • ClasseClasse 150
  • Plage de température-20 degrés à 350 degrés F
  • CouleurNoir
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête carrée
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Construction de bouchon Solide
  • Normes UL : agrément FM : norme ASME B16.3