!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SQUARE HEAD PLUG: 316L STAINLESS STEEL, ⅜ IN FITTING PIPE SIZE, MALE NPT, CLASS 150

SQUARE HEAD PLUG: 316L STAINLESS STEEL, ⅜ IN FITTING PIPE SIZE, MALE NPT, CLASS 150

APPROVED VENDOR

SQUARE HEAD PLUG: 316L STAINLESS STEEL, ⅜ IN FITTING PIPE SIZE, MALE NPT, CLASS 150 close
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
SQUARE HEAD PLUG: 316L STAINLESS STEEL, ⅜ IN FITTING PIPE SIZE, MALE NPT, CLASS 150

SQUARE HEAD PLUG: 316L STAINLESS STEEL, ⅜ IN FITTING PIPE SIZE, MALE NPT, CLASS 150

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.20 / EACH
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
  • N° article GGM2TY17
  • N° de modèle du manufacturier 60SQ112N038
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Stainless steel threaded pipe fitting - 150 lbs. 316 stainless steel. Square head plug. Pipe size 3/8 inch.

Spécifications techniques

  • ItemSquare Head Plug
  • Nominal Pipe Size3/8 in
  • Material Grade316L
  • For Pipe ScheduleSchedule 40
  • Outside Diameter3/8 in
  • Maximum Operating Pressure300 psi
  • Temp. Range-20 Degrees to 350 Degrees F
  • Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Fitting Side A Pipe Threading18
  • StandardsMeets ANSI Standards B1.20.1 Standards, Class 150
  • Specific Fitting Shape Square Head Plug
  • Pipe Fitting Material Stainless Steel
  • Class Class 150
  • Fitting Connection Type MNPT
  • Overall Length 20 mm
  • Max. Steam Pressure 150 psi
  • Plug Drive Style 2 in Square
  • Includes Seal Seal Not Included
  • Magnetic Not Magnetic
  • Basic Fitting Shape Plug
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation