!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PULVERISATEUR SAC A DOS 4 G POMPE P

PULVERISATEUR SAC A DOS 4 G POMPE P

SOLO

PULVERISATEUR SAC A DOS 4 G POMPE P close
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
PULVERISATEUR SAC A DOS 4 G POMPE P

PULVERISATEUR SAC A DOS 4 G POMPE P

SOLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $162.60 / CHAQUE
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
  • N° article SLO425
  • N° de modèle du manufacturier 425
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de pulvérisateur Dos
  • Capacité du réservoir du pulvérisateur 4 gal
  • Filtre intégré dans le réservoir Oui
  • Taille d'ouverture de remplissage 4-1/4 po
  • Forme de projection de la buse Cône, ventilateur, pulvérisation
  • Matériau de la buse du pulvérisateur Polypropylène
  • Longueur de lance 28 po
  • Application du pulvérisateur Pelouse et jardin
  • Matériau de réservoir PEHD
  • Longueur de tuyau 48"
  • Matériau de lance Polypropylène
  • Buse ajustable Oui
  • Pression de pulvérisateur max. 90 lb/po²