!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMP METAL HALIDE 400W 46273

LAMP METAL HALIDE 400W 46273

GE LIGHTING

LAMP METAL HALIDE 400W 46273 close
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
LAMP METAL HALIDE 400W 46273

LAMP METAL HALIDE 400W 46273

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.27 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qt� min 6 = 481,62 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELMPR400VBUXHOPA
  • N° de modèle du manufacturier MPR400VBUXHOPA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Lampe à DHI
  • Diamètre de l'ampoule 4-5/8 po
  • Forme de l'ampoule ED37
  • Indice de rendu des couleurs 65,0
  • Lumens 42 000
  • Longueur hors tout 11-1/2 po
  • Puissance (W) 400
  • Durée de vie nominale 20 000 h
  • Position de fonctionnement d'ampoule VBU (verticale, culot en haut) +/-15 Degrees
  • Code ANSI M135/M155
  • Couleur de lumière Blanc
  • Type de culot d'ampoule Vis goliath (EX39)
  • Boîtier d'ampoule Verre, métal
  • Désignation d'ampoule MPR400/VBU/XHO/PA
  • Température de couleur 4 000 K
  • Type de lampe (éclairage) Halogénures
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'énergie
  • Rendement élevé Oui