!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CYLINDRE D'ÉCHAPPEMENT, FILETAGE CGA, 30-MIN, ALUMINIUM, 2216 PSI, POUR SKA-PAK AT SAR

CYLINDRE D'ÉCHAPPEMENT, FILETAGE CGA, 30-MIN, ALUMINIUM, 2216 PSI, POUR SKA-PAK AT SAR

SCOTT

CYLINDRE D'ÉCHAPPEMENT, FILETAGE CGA, 30-MIN, ALUMINIUM, 2216 PSI, POUR SKA-PAK AT SAR close
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
CYLINDRE D'ÉCHAPPEMENT, FILETAGE CGA, 30-MIN, ALUMINIUM, 2216 PSI, POUR SKA-PAK AT SAR

CYLINDRE D'ÉCHAPPEMENT, FILETAGE CGA, 30-MIN, ALUMINIUM, 2216 PSI, POUR SKA-PAK AT SAR

SCOTT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,447.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Disponibilité
Produit soumis à des restrictions d’achat.
Connectez-vous pour voir la disponibilité de votre compte.
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SCT804101-01
  • N° de modèle du manufacturier 804101-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.85 lb

Informations sur le produit

La pression de service de ce cylindre d'échappement en aluminium fileté CGA est de 2216 livres par pouce carré d’une durée de 30 minutes. Le cylindre avec soupape mesure 24 po de longueur et 6 4/5 po diamètre extérieur. Il est destiné à être utilisé avec le respirateur à adduction d'air Ska-Pak plus/Ska-Pak AT.

Spécifications techniques

  • ArticleBouteille d'APRA
  • Durée de la bouteille30 minutes
  • Raccordement de la bouteilleFileté
  • Pression de la bouteille2 216 lb/po²
  • Hauteur hors tout21 po
  • Poids vide17,9 lb
  • NormesApprouvé NIOSH
  • À utiliser avec APRA Scott Safety
  • Type de système Système APRA
  • Matériau de bouteille Aluminium
  • Diamètre 6 3/4 po
  • Pré-rempli(e) Oui
  • Couleur de bouteille Jaune
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses