!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CYLINDRE, CARBONE, PREREMPLIE, 30-MIN, 6 9/16 PO, FILETEE, 2216 PSI, NIOSH, POUR APRIA

CYLINDRE, CARBONE, PREREMPLIE, 30-MIN, 6 9/16 PO, FILETEE, 2216 PSI, NIOSH, POUR APRIA

SCOTT

CYLINDRE, CARBONE, PREREMPLIE, 30-MIN, 6 9/16 PO, FILETEE, 2216 PSI, NIOSH, POUR APRIA close
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
CYLINDRE, CARBONE, PREREMPLIE, 30-MIN, 6 9/16 PO, FILETEE, 2216 PSI, NIOSH, POUR APRIA

CYLINDRE, CARBONE, PREREMPLIE, 30-MIN, 6 9/16 PO, FILETEE, 2216 PSI, NIOSH, POUR APRIA

SCOTT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,633.64 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Disponibilité
Produit soumis à des restrictions d’achat.
Connectez-vous pour voir la disponibilité de votre compte.
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SCT804840-01
  • N° de modèle du manufacturier 804840-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.9 lb

Informations sur le produit

Ce cylindre pré-rempli est en carbone et est gris. Il mesure 6 9/16 pouces de diamètre et a une durée de 30 minutes avec un raccord fileté. Le cylindre a une pression de 2216 livres par pouce carré et s’utilise avec un appareil respiratoire autonome. Il répond aux normes NIOSH.

Spécifications techniques

  • ArticleBouteille d'APRA
  • Durée de la bouteille30 minutes
  • Raccordement de la bouteilleFileté
  • Pression de la bouteille2 216 lb/po²
  • Espérance de vie15 vg
  • Pré-rempli(e)Oui
  • Couleur de bouteilleGris
  • À utiliser avec APRA Scott Safety
  • Type de système Système APRA
  • Matériau de bouteille Carbone
  • Diamètre 6 9/16 po
  • Hauteur hors tout 23 1/2 po
  • Poids vide 8,2 lb
  • Normes Approuvé NIOSH
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses