!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE FIXE,ACIER FORCE,8 PO,5500 LB

ROULETTE FIXE,ACIER FORCE,8 PO,5500 LB

RWM

ROULETTE FIXE,ACIER FORCE,8 PO,5500 LB close
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
ROULETTE FIXE,ACIER FORCE,8 PO,5500 LB

ROULETTE FIXE,ACIER FORCE,8 PO,5500 LB

RWM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $967.78 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53CG84
  • N° de modèle du manufacturier 75-FSR-0830-R
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette à plaque
  • Capacité nominale 5 500 lb
  • Largeur de roue 3 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Extra dur
  • Chemin de roulement de roulette Billes, simple
  • Taille de plaque de roulette 4-1/2 po x 6-1/2 po
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Finition du cadre Revêtement en poudre
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Acier forgé
  • Non marquant(e) Oui
  • Roue de remplacement N Degrees de fabricant FSR-0830-12
  • Normes ISO 9001, ICWM
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Diamètre de roue 8 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Acier
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéral A
  • Diamètre de boulon de montage 1/2 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Bleu
  • Nb de roues 1
  • Application Roulettes tout usage industrielles et commerciales, outillage aérospatial, chaînes de montage automobiles, chariots de carrosserie, chariots à moteur, chariots de manutention, chariots à châssis
  • Comprend Roulette complète