!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE FIXE,FONTE DUCTILE,8 PO,4100LB

ROULETTE FIXE,FONTE DUCTILE,8 PO,4100LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE FIXE,FONTE DUCTILE,8 PO,4100LB close
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
ROULETTE FIXE,FONTE DUCTILE,8 PO,4100LB

ROULETTE FIXE,FONTE DUCTILE,8 PO,4100LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $249.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VJE5
  • N° de modèle du manufacturier P27R-D080R-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette à plaque
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 8 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Fonte ductile
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Taille de plaque de roulette 4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Finition du cadre Zinguée
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Fonte ductile
  • Non marquant(e) Oui
  • Application Chariots de remorquage tractés par convoyeur, chariots de boulangerie, chariots de production, bacs à pâte
  • Comprend Roulette complète
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Capacité nominale 4 100 lb
  • Largeur de roue 3 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Extra dur
  • Configuration des trous, montage latéral A
  • Diamètre de boulon de montage 1/2 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Noir
  • Nb de roues 1
  • Normes ICWM