!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS DPDT 8PIN 120VAC IND MECH

RELAIS DPDT 8PIN 120VAC IND MECH

OMRON

RELAIS DPDT 8PIN 120VAC IND MECH close
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
RELAIS DPDT 8PIN 120VAC IND MECH

RELAIS DPDT 8PIN 120VAC IND MECH

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.59 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5EMG9
  • N° de modèle du manufacturier MKS2PIAC120
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais tout usage
  • Tension de bobine120 V CA
  • Courant nominal10 A
  • Nb de goupilles8
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Capacité des contacts (CA)10 A à 250V, 5 A à 250V, 7 A à 250V
  • Style de montageEnfichable
  • Profondeur du corps2,07 po
  • Largeur du corps1,36 po
  • Matériau des contactsIndium d'étain argenté
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Durabilité d'opération mécanique5 000 000
  • Consommation d'énergie2,3 VA, 2,7 VA
  • SérieSérie MK-S
  • Tension d'interruption maximale250 VCA/250 VCC
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et aux vibrations
  • Poids3,17 oz
  • Forme de base Octal
  • Forme de contact DPDT
  • Connexion électrique Enfichable
  • Forme de l'axe Ronde
  • Indicateur d'état Alerte mécanique
  • Capacité des contacts (CC) 10 A à 30 V (NO), 5 A à 30 V (NF)
  • Méthode de test Verrouillable
  • Hauteur du corps 1,36 po
  • Résistance de bobine 1 130 ohms
  • Puissance diélectrique 1 000 V CA entre contacts de même polarité et bornes de même polarité, 2 500 V CA entre bobine et contacts, 2 500 V CA entre pièces porteuses et pièces non porteuses de courant et polarité opposée
  • Température de service maximale 140 Degrees F
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Temps de réponse 30 ms
  • Tension d'entrée (V) 120 V CA
  • Profondeur hors tout 2,5 po
  • Normes Conforme à la directive RoHS, certifié UL et IEC (TUV)