!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS DPDT 8PIN 120VAC DEL/IND MEC

RELAIS DPDT 8PIN 120VAC DEL/IND MEC

OMRON

RELAIS DPDT 8PIN 120VAC DEL/IND MEC close
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
RELAIS DPDT 8PIN 120VAC DEL/IND MEC

RELAIS DPDT 8PIN 120VAC DEL/IND MEC

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5EMG3
  • N° de modèle du manufacturier MKS2PINAC120
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais tout usage
  • Tension de bobine120 V CA
  • Courant nominal10 A
  • Nb de goupilles8
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Capacité des contacts (CA)10 A à 250V, 5 A à 250V, 7 A à 250V
  • Style de montageEnfichable
  • Profondeur du corps2,07 po
  • Largeur du corps1,36 po
  • Matériau des contactsIndium d'étain argenté
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Durabilité d'opération mécanique5 000 000
  • Consommation d'énergie2,3 VA, 2,7 VA
  • SérieSérie MK-S
  • Tension d'interruption maximale250 VCA/250 VCC
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et aux vibrations
  • Poids3,17 oz
  • Forme de base Octal
  • Forme de contact DPDT
  • Connexion électrique Enfichable
  • Forme de l'axe Ronde
  • Indicateur d'état Indicateur à DEL, drapeau mécanique
  • Capacité des contacts (CC) 10 A à 30 V (NO), 5 A à 30 V (NF)
  • Méthode de test Verrouillable
  • Hauteur du corps 1,36 po
  • Résistance de bobine 1 130 ohms
  • Puissance diélectrique 1 000 V CA entre contacts de même polarité et bornes de même polarité, 2 500 V CA entre bobine et contacts, 2 500 V CA entre pièces porteuses et pièces non porteuses de courant et polarité opposée
  • Température de service maximale 140 Degrees F
  • Température minimale de service -13 Degrees F
  • Temps de réponse 30 ms
  • Tension d'entrée (V) 120 V CA
  • Profondeur hors tout 2,5 po
  • Normes Conforme à la directive RoHS, certifié UL et IEC (TUV)