!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD 45DEG REDUCTION 4X4X2PO HUB

RACCORD 45DEG REDUCTION 4X4X2PO HUB

MUELLER INDUSTRIES

RACCORD 45DEG REDUCTION 4X4X2PO HUB close
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
RACCORD 45DEG REDUCTION 4X4X2PO HUB

RACCORD 45DEG REDUCTION 4X4X2PO HUB

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.60 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WJV4
  • N° de modèle du manufacturier 1WJV4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1761
  • Poids à l’expédition 1.77 lb

Spécifications techniques

  • Niveau de conformité faible en plombNon conforme
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Genre - côté AFemelle
  • Taille nominale du tuyau - côté B4 po
  • Diamètre extérieur - côté B5 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau2 3/8 po, 4 1/2 po
  • Plage de température-20 degrés à 140 degrés F
  • NormesClasse de cellule 12454, ASTM D1784
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Raccord de réduction 45 Degrees
  • Catégorie Catégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A 4 po
  • Diamètre extérieur - côté A 5 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Taille nominale du tuyau - côté C 2 po
  • Diamètre extérieur - côté C 2 11/16 po
  • Longueur hors tout 5 po
  • Couleur Blanc
  • Forme de base du raccord de tuyau Raccord à 45 Degrees